曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850202519-950-2109681-8200【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm
オープン
4,298
4,728(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850204119-950-2110682-1360【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm
オープン
5,298
5,828(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850205019-950-2111682-1447【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850205919-950-2112684-0923【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm
オープン
3,698
4,068(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850206819-950-2113682-1408【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850207719-950-2114682-1438【1】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm【2】JIC 8 (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 64Nm
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする