CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503258
19-950-2233
684-0975
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503267
19-950-2234
684-1007
【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503276
19-950-2235
682-1396
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503285
19-950-2236
681-9812
【1】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503301
19-950-2237
681-8240
【1】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503310
19-950-2238
681-9888
【1】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】NPT 1/4 メネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503319
19-950-2239
681-9827
【1】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 メネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503328
19-950-2240
682-1453
【1】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/2 メネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503337
19-950-2241
682-1458
【1】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください