曜日別特売

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850251519-950-2159682-1381【1】タイプM (9/16-18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
5,898
6,488(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850253119-950-2160681-8229【1】タイプM (9/16-18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850254019-950-2161681-8233【1】タイプM (9/16-18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
5,998
6,598(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850254919-950-2162681-8202【1】タイプM (9/16-18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
8,898
9,788(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850255819-950-2163682-1470【1】タイプM (9/16-18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850256719-950-2164681-8262【1】タイプM (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
7,698
8,468(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850257619-950-2165682-1387【1】タイプM (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
8,198
9,018(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850258519-950-2166682-1376【1】タイプM (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
6,698
7,368(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850260119-950-2167681-9789【1】タイプM (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850261019-950-2168684-0982【1】タイプM (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850261919-950-2169681-9871【1】タイプM (1 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850262819-950-2170682-1463【1】タイプM (1 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
9,398
10,338(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850263719-950-2171681-9859【1】タイプM (1 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850264619-950-2172681-9842【1】タイプM (1 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850265519-950-2173681-8281【1】タイプM (1 5/16 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850267119-950-2174681-8277【1】タイプM (1 5/16 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850268019-950-2175681-9840【1】タイプM (1 5/16 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする