曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ

ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。
スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850285619-950-2193681-9875345【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850286519-950-2194681-9792345【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
7,198
7,918(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850288119-950-2195684-0983345【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850289019-950-2196681-9825345【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850289919-950-2197681-8196345【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
7,198
7,918(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850290819-950-2198682-1444345【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850291719-950-2199681-8306345【1】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850292619-950-2200684-0443345【1】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850293519-950-2201684-0973345【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850295119-950-2202682-1466345【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850296019-950-2203684-0917345【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】1 HP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 300Nm
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850296919-950-2204684-0929345【1】タイプM 1 1/8 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850297819-950-2205681-8197207【1】タイプM 1-5/16 -12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする