ステンレス・高圧 アダプター タイプM

ステンレス・高圧 アダプター タイプM - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
タイプM金具付きホースに最適です。
スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850239119-950-2146682-1456344.7【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm
オープン
5,798
6,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850240019-950-2147684-0914344.7【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm
オープン
7,998
8,798(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850240919-950-2148684-0960344.7【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850241819-950-2149681-8296344.7【1】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm【2】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850242719-950-2150682-1369344.7【1】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850243619-950-2151681-8284344.7【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm
オープン
7,598
8,358(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850244519-950-2152681-9848344.7【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850246119-950-2153684-0913344.7【1】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850247019-950-2154681-8295344.7【1】タイプM 1-1/8 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】タイプM 1-1/8 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 150Nm
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850247919-950-2155681-8222344.7【1】タイプM 1-1/8 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850248819-950-2156684-0988344.7【1】タイプM 1-1/8 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】タイプM 7/8 - 14 UNF オネジ /推奨締付トルク: 109Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850249719-950-2157681-8215206.8【1】タイプM 1-5/16 -12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】タイプM 1-5/16 -12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 203Nm
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850250619-950-2158684-0442206.8【1】タイプM 1-5/16 -12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】タイプM 1 - 12 UNF オネジ /推奨締付トルク: 135Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする