曜日別特売

ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック

ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続ねじ
適合チューブ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850089619-950-1984681-98211/4 HP (9/16-18 UNF) メネジ1/4HP34
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850090519-950-1985681-82833/8 HP (3/4-16 UNF) メネジ3/8HP68
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850092119-950-1986681-82469/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ9/16HP150
オープン
64,980
71,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする