CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38502689
19-950-2176
682-1423
103
【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502698
19-950-2177
681-8255
103
【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502707
19-950-2178
682-1443
103
【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502716
19-950-2179
682-1409
103
【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502725
19-950-2180
682-1445
103
【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502741
19-950-2181
681-9849
103
【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502750
19-950-2182
684-0951
103
【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502759
19-950-2183
684-0445
103
【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502768
19-950-2184
684-0974
69
【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502777
19-950-2185
681-9845
69
【1】タイプM 3/4 - 16 UNF オネジ /推奨締付トルク: 81Nm【2】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502786
19-950-2186
684-0943
103
【1】タイプM 1 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502795
19-950-2187
684-1006
103
【1】タイプM 1 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502811
19-950-2188
681-8238
103
【1】タイプM 1 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502820
19-950-2189
682-1434
103
【1】タイプM 1 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 135Nm【2】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502829
19-950-2190
681-8297
103
【1】タイプM 1-5/16 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502838
19-950-2191
682-1407
69
【1】タイプM 1-5/16 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38502847
19-950-2192
682-1431
69
【1】タイプM 1-5/16 - 12 UNF メネジ /推奨締付トルク: 203Nm【2】NPT 1 メネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください