曜日別特売

ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ

ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850037919-950-1925681-8213【1】1/4MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm【2】1/4MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850038819-950-1926681-9847【1】3/8MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm【2】3/8MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850039719-950-1927682-1433【1】9/16MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 75Nm【2】9/16MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850040619-950-1928681-8279【1】3/4MP (3/4 - 14 NPSM) メネジ /推奨締付トルク: 123Nm【2】3/4MP (3/4 - 14 NPSM) メネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850041519-950-1929684-0911【1】1MP (1 3/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 204Nm【2】1MP (1 3/8 - 12 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 204Nm
オープン
32,980
36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする