CEJN(セイン)
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
138
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500485
19-950-1936
682-1380
【1】1/4MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm【2】1/4MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500501
19-950-1937
681-9864
【1】3/8MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm【2】3/8MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500510
19-950-1938
681-9866
【1】3/8MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm【2】9/16MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500519
19-950-1939
684-0912
【1】9/16MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm【2】9/16MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500528
19-950-1940
682-2956
【1】9/16MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm【2】3/4MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500537
19-950-1941
681-8251
【1】9/16MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm【2】1MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 204Nm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500546
19-950-1942
681-9839
【1】3/4MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm【2】3/4MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500555
19-950-1943
684-0993
【1】1MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 204Nm【2】1MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 204Nm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください