曜日別特売

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ - CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ - CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ - CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850061619-950-1954681-8304【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク:27Nm
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850062519-950-1955682-1439【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク:27Nm
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850064119-950-1956682-1455【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク:41Nm
オープン
6,298
6,928(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850065019-950-1957682-1358【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク:41Nm
オープン
5,198
5,718(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850065919-950-1958684-0945【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク:41Nm
オープン
6,698
7,368(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850066819-950-1959681-9858【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
7,098
7,808(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850067719-950-1960684-1008【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
6,598
7,258(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850068619-950-1962682-1449【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク:163Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850069519-950-1963681-9799【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク:41Nm /対応チューブ: 3/8 MP
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850071119-950-1964682-1459【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク:41Nm /対応チューブ: 3/8 MP
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850072019-950-1965681-8218【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク:41Nm /対応チューブ: 3/8 MP
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850072919-950-1966681-8268【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク:75Nm /対応チューブ: 9/16 MP
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850073819-950-1967681-9872【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク:75Nm /対応チューブ: 9/16 MP
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850074719-950-1968684-0992【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク:75Nm /対応チューブ: 9/16 MP
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850075619-950-1969684-0950【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク:163Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ /推奨締付トルク:75Nm /対応チューブ: 9/16 MP
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850076519-950-1970682-1440【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク:23Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850078119-950-1972684-0933【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク:27Nm
オープン
8,698
9,568(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850079019-950-1973681-9791【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク:41Nm
オープン
9,398
10,338(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850079919-950-1974681-8275【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク:29Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850080819-950-1975681-9805【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク:34Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850081719-950-1976682-1454【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク:75Nm
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850082619-950-1977681-9830【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク:123Nm
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850083519-950-1978682-1457【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク:61Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク:203Nm
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850085119-950-1979684-0962【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク:102Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク:203Nm
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850086019-950-1980681-9787【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク:163Nm【2】1 MP (1 3/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク:203Nm
オープン
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850355619-950-2279681-8272【1】NPT 3/4 メネジ /推奨締付トルク:102Nm【2】3/4 MP (3/4 NPSM) オネジ /推奨締付トルク:123Nm
オープン
17,980
19,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする