CEJN(セイン)
ステンレス・中圧 対応チューブ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
最高使用圧力(MPa)
138
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続ねじ
締付トルク(N・m)
チューブ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500571
19-950-1949
684-0998
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
3/8 - 24 UNF 左ネジ
41
76.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500580
19-950-1950
681-9803
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
9/16 - 18 UNF 左ネジ
75
76.2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500589
19-950-1951
684-1014
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
9/16 - 18 UNF 左ネジ
75
101.6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500598
19-950-1952
684-1009
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
9/16 - 18 UNF 左ネジ
75
152.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500607
19-950-1953
684-0972
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
9/16 - 18 UNF 左ネジ
75
203.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503520
19-950-2275
682-1426
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
7/16 - 20 UNF 左ネジ
27
76.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503529
19-950-2276
684-0449
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
7/16 - 20 UNF 左ネジ
27
101.6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503538
19-950-2277
681-8302
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
7/16 - 20 UNF 左ネジ
27
152.4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503547
19-950-2278
684-0934
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
7/16 - 20 UNF 左ネジ
27
203.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください