棕櫚たわし極〆 ?

棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店

場所を選ばない小判型の棕櫚田タワシです。
形がスリムで握りやすく、女性の手にも馴染みやすい。
小さなコップの底洗い・グラタン皿などの洗浄にぴったりです。
繊維が柔らかく、水に強くて丈夫!お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。

材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線ブラウン規格No.3幅(cm)6.5本体質量(g)38耐熱温度(℃)90高さ(cm)12.5奥行き(cm)3.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491875-
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする