亀の子束子 西尾商店
棕櫚たわし極〆 ?
多用途の中型サイズの棕櫚タワシです。
大き目のテフロン加工鍋・深鍋・ココット鍋・土鍋・まな板洗いにぴったり。
繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。
材質
シュロ、ステンレス
色
ブラウン
型
3号型
規格
No4
幅(cm)
8
本体質量(g)
60
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
4.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38491866
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください