棕櫚たわし極〆 ?

棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ? - 亀の子束子 西尾商店

持ちやすいくびれ型の棕櫚タワシです。
持ちやすく先端に針金が出ていないので、先端・全面を使用できます。
茶碗・湯呑・急須・食器類などの洗浄にぴったり。
繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。

材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線ブラウン規格No6幅(cm)6.5本体質量(g)44耐熱温度(℃)90高さ(cm)15.5奥行き(cm)5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491891-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする