大一鋼業
カラビナキーホルダー
本革のアクセントがカッコイイ
デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
用途
鍵の管理、キーホルダー等
材質
カラビナ/亜鉛ダイカスト、リング・フック/鉄、レザー/牛革
厚さ(mm)
10
色
ブラックニッケル
縦(mm)
117
横(mm)
38
内容量
1個
注意
※本品はアクセサリー用です
※無理な力・衝撃・荷重を加えないでください
※革の色落ち、色移り等にご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38491997
CK-5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください