曜日別特売

水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト

水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト - 山崎実業水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト - 山崎実業水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト - 山崎実業水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト - 山崎実業水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ホワイト - 山崎実業

水切りネットが付けられるステンレス製で錆びにくい三角コーナー
水切りネットを引っ掛けるだけで、水分の多いゴミや食べ残しなどが捨てられる三角コーナーです。シンプルなデザインなのでお手入れ簡単。付属のクッションをつければキズがついたり、汚れが溜まるのを防止できます。投入口が大きいので野菜の皮なども直接捨てやすい。ポリ袋も取り付け可能で、シンク中でも調理台でも使えます。フリーザーバッグなどに食材を入れる際にも便利です。

仕様対応サイズ:伸長時:幅25cm以上の浅型水切りネット、マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋付属品クッション×4材質本体:ステンレス(SUS-304・粉体塗装)ホワイト質量(g)250備考※水切りネットは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×10.8×15(クッション含まず)耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384935711555
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする