イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - JVC(ビクター)イヤホン カナル型 - JVC(ビクター)

好みに合わせて選べる10カラーバリエーション
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載
丈夫で太い2ミリ径のコードを採用
音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
コードの長さを調節できるコードキーパー付属

仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)インピーダンス16Ωコード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491778HA-FX26-Yイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38491787HA-FX46-Wホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする