大一鋼業
マーキーカラビナ
従来のカラビナを進化させ、アウトドアーでより使い安くなりました。
ご利用シーンに合わせて、よりアクティブなアウトドアライブをサポート
アルミ製で軽く、普段使いにも
用途
鍵の管理、キーホルダー等
注意
※本品はアクセサリー用です
※無理な力・衝撃・荷重を加えないでください
※落下や紛失にご注意ください
※使用状況や頻度により、傷が付く可能性があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38491970
MC-1
1個
【本体】アルミニウム合金【リング】鉄・ニッケルメッキ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38491979
MC-2
1箱(10個)
【本体】アルミニウム合金【リング・フック】鉄・ニッケルメッキ【ベルト】ナイロン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38491988
MC-3
1箱(10個)
【本体】アルミニウム合金【リング】鉄・ニッケルメッキ【ベルト】ナイロン【クリップ】POM(ポリオキシメチレン)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください