大一鋼業
マーキーストラップ
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
よごれた時は水洗いができます
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
【ベルト】ナイロン【バックル】PP【リング】鉄・ニッケルメッキ
内容量
1箱(10個)
注意
※丈夫な構造ですが常識的な使用方法でご使用ください
※紛失・盗難・悪用等のトラブルは補償いたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38491927
MS-2
ピンク
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38491936
MS-3
レッド
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください