Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 スティックカバー & エイムリング 高さ/硬さ調整 滑り止め - エレコム

ゲームプレイの操作性アップ!NINTENDO SWITCH(TM)2 用のスティックカバー&エイムリングです。高さや押し込みの硬さを選べるので、プレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能。滑りにくいラバー素材で、狙いがブレにくく快適に操作できます。

用途
スティックカバー&エイムリングのセットで、お好みのプレイスタイルに合わせて、自在にカスタマイズ可能です。
スティックカバーはHigh(高め)・Low(低め)の2種類で、上から被せるだけで簡単に装着できます。
滑りにくいラバー素材を採用し、グリップ力が高く狙いがブレにくいです。
スティックに取り付けるエイムリングは、押し込みの硬さが異なるハード・ノーマル・ソフトの3種類で、繊細な操作を実現します。
セット内容スティックカバー:HIGH×2・LOW×2、エイムリング:ソフト×2・ミディアム×2・ハード×2材質合成ゴムブラック対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512665GM-NS225STCBK
1,940
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする