タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属

タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 - エレコム

隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

用途
幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※すべてのタブレットに対応するわけではありません。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
※スマートフォン・タブレットの種類によっては、本製品がマグネット吸着できない場合があります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●パームリジェクション:× ※画面に手をついた状態では描画できません。●ワイヤレス充電:×●傾き検知:×●筆圧感知:×付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットブラック質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。使用時間約7時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間充電時間(分)約30 ※使用状況や環境により変化します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512541P-TPACST05WBK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする