曜日別特売

エアワイド 空調用モンキレンチ

エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチ - トップ工業

柄が長~い!
狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!
フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!
空調配管作業で必須の17~29mmに対応
メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!
一度決めた口開きは再調整不要。
スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。

用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32内容量1個
注意
※注意:この製品はコンパクトさを実現するため、口が最後まで閉じません。
※注意:ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用をしないでください。
※注意:工具の使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510197HY-32L
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする