曜日別特売

magarun みずきりホルダー

magarun みずきりホルダー - ファイン[日用品]magarun みずきりホルダー - ファイン[日用品]

スポンジ、石けんなどをスッキリ置ける水切りホルダーです。
ぐにゃぐにゃ曲がるワイヤーを、曲げて留める、さして留める 好きなところに簡単取り付け出来ます。
シンプルなデザインで取付け場所の雰囲気を壊しません。
吸盤タイプと違い洗いやすいので衛生面も安心。
繋げて2段にしても使用可能です。

仕様抗菌プラス材質TPR、鉄(ガラス粉無機系抗菌剤イオンピュア配合)ホワイト幅(cm)11本体質量(g)80高さ(cm)33.5奥行き(cm)1.2内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510021-
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする