ラクテム
六角穴付きボルト用キャップ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
内容量
1セット(4個)
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38510976
CBCSB8
黒
6
10
5
M8
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510985
CBCSW8
白
6
10
5
M8
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38511001
CBCSG8
灰
6
10
5
M8
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38511010
CBCSB10
黒
8
12
4
M10
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38511019
CBCSW10
白
8
12
4
M10
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38511028
CBCSG10
灰
8
12
4
M10
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38511037
CBCSB12
黒
10
14
5
M12
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38511046
CBCSW12
白
10
14
5
M12
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38511055
CBCSG12
灰
10
14
5
M12
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38511071
CBCSB16
黒
14
18
5
M16
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38511080
CBCSW16
白
14
18
5
M16
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38511089
CBCSG16
灰
14
18
5
M16
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38511098
CBCSB20
黒
17
21
5
M20
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
38511107
CBCSW20
白
17
21
5
M20
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
38511116
CBCSG20
灰
17
21
5
M20
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください