ラクテム
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
内容量
1セット(4個)
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※R1/16及びR1/8のみ寸法D1部はねじ径より大きくなる場合がある為、沈みプラグへ使用する際には事前に深さをご確認ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38510617
TSCSB1
黒
4
8
4.5
R1/16
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510626
TSCSW1
白
4
8
4.5
R1/16
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510635
TSCSG1
灰
4
8
4.5
R1/16
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510651
TSCSB2
黒
5
9
4.5
R1/8
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510660
TSCSW2
白
5
9
4.5
R1/8
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510669
TSCSG2
灰
5
9
4.5
R1/8
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510678
TSCSB3
黒
6
10
5
R1/4
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510687
TSCSW3
白
6
10
5
R1/4
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510696
TSCSG3
灰
6
10
5
R1/4
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510705
TSCSB4
黒
8
12
4
R3/8
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510721
TSCSW4
白
8
12
4
R3/8
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510730
TSCSG4
灰
8
12
4
R3/8
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510739
TSCSB5
黒
10
14
5
R1/2
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38510748
TSCSW5
白
10
14
5
R1/2
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38510757
TSCSG5
灰
10
14
5
R1/2
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38510766
TSCSB6
黒
14
18
5
R3/4
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38510775
TSCSW6
白
14
18
5
R3/4
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38510791
TSCSG6
灰
14
18
5
R3/4
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
38510800
TSCSB7
黒
17
21
5
R1
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
38510809
TSCSW7
白
17
21
5
R1
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
38510818
TSCSG7
灰
17
21
5
R1
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください