ラクテム
六角穴付止めねじ用キャップ
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
寸法T1(mm)
2
内容量
1セット(4個)
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※端面より深い位置で装着する際、寸法D1部がネジ穴径に干渉してしまう場合がございます。
※シリコンゴムなので変形はしますが、取り付け深さの事前確認を推奨いたします。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38510827
HSCSB8
黒
4
8
4.5
M8
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510836
HSCSW8
白
4
8
4.5
M8
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510845
HSCSG8
灰
4
8
4.5
M8
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
5日以内出荷
38510861
HSCSB10
黒
5
9
4.5
M10
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510870
HSCSW10
白
5
9
4.5
M10
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510879
HSCSG10
灰
5
9
4.5
M10
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
5日以内出荷
38510888
HSCSB12
黒
6
10
5
M12
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510897
HSCSW12
白
6
10
5
M12
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510906
HSCSG12
灰
6
10
5
M12
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
5日以内出荷
38510915
HSCSB16
黒
8
12
4
M16
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510931
HSCSW16
白
8
12
4
M16
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510940
HSCSG16
灰
8
12
4
M16
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
5日以内出荷
38510949
HSCSB20
黒
10
14
5
M20
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38510958
HSCSW20
白
10
14
5
M20
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
38510967
HSCSG20
灰
10
14
5
M20
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください