曜日別特売

cheero TouchBone 骨伝導イヤホン

cheero TouchBone 骨伝導イヤホン - cheero

次世代の骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンが新登場!
従来のイヤホンと異なり、耳をふさがず骨を通じて聴覚神経に音を届けるので、「家事をしながら」「WEB会議をしながら」周りの音を逃がさずに「ながら聴き」が可能!
耳にかけるだけで長時間の装着も負担が少なく、テレワークやオンライン授業にも最適なイヤホンです。

仕様連続通話/音楽再生時間:約 5~6 時間付属品充電用USB-A to micro USB ケーブル, 取扱説明書 / 保証書(1年間), Touchbone専用ポーチ寸法(mm)(本体)約 137 × 102 × 49ブラック本体質量(g)約 34入力5V / 1A充電時間約 1.5時間バッテリー容量(mAh)150防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.0通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509951CHE-628-BK
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする