JOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴

JOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 - JOLDIC

完全防水の大きいサイズの長靴
JOLDICのDX-2完全防水の長靴です。
・履き口からの雨の侵入が心配
・自分の足に合った大きなサイズの長靴が売っていない
・足に合うサイズがあっても耐久性が心配
そんなお悩みをすべて解消してくれる30cmのレインブーツ。
農作業、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にもおすすめの長靴です。
完全防水仕様に加え、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造になっているため、一般的なゴム1層の長靴と比べると胴体強度は約3倍!
調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。
凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。
かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。
徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の長靴は、働く男性をサポートする軽くて丈夫な長靴です。

その他【筒高】33cm混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー)足幅EE適応30足首周り(cm)43ふくらはぎ周り(cm)43ヒール(cm)3履口回り(cm)44内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385102061240-5355-Mネイビー
オープン
4,600
5,060(税込)
5日以内出荷
385102151240-5355-Mブラック
オープン
4,600
5,060(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする