JOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴

JOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDICJOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 - JOLDIC

鉄先芯入り、強度3倍の4層構造。完全防水の大きいサイズの長靴
大きいサイズのJOLDICのセフティDX安全長靴です。
完全防水のため雨水が染みてこないのはもちろん、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造レインブーツは、ゴム1層の長靴と比べると胴体強度はなんと約3倍!
調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。
凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。
かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。
徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の作業用ブーツは、働く人のことを考えた軽くて丈夫。また鉄製先芯が入ったタイプなので、より安全性が高いのも特徴です。
吸汗ライニング付きで、爽快な履き心地です。
農作業をされる方、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にオススメのセフティ長靴です。

足幅EEネイビー混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー)ヒール(cm)3内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
履口回り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
適応
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385102311240-5356-M44433043
オープン
5,700
6,270(税込)
5日以内出荷
385102401240-5356-M46463143
オープン
5,700
6,270(税込)
5日以内出荷
385102491240-5356-M48483244.5
オープン
5,700
6,270(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする