NUTANT パーソナルケアシート10枚×2個

NUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANTNUTANT パーソナルケアシート10枚×2個 - NUTANT

トイレに流せる全身用パーソナルケアシート。保湿成分アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス配合。天然パルプ配合シート。使用後はトイレに流せます。1枚でしっかりふける大判サイズ。低刺激処方(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません)。パラベン・アルコール・香料無添加。

用途顔、からだ、おしりなど全身に使用できます。成分水、アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニドシートサイズ(mm)約200×250香り無香料素材基布:パルプ、レーヨン内容量1セット(20枚)
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。大の水量で流してください。シートの特性上、使用方法によっては破れる場合がありますのでご注意ください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目や傷口には使用しないでください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。開封後はなるべく早くご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38507580C01351
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする