曜日別特売

NUTANT 角質ケアシート15枚×2個

NUTANT 角質ケアシート15枚×2個 - NUTANTNUTANT 角質ケアシート15枚×2個 - NUTANT

ふき取るだけで簡単角質・毛穴ケア。肌のザラつき、くすみのもととなる古い角質や毛穴汚れをオフ。日々のお手入れに適したマイルドなピーリング作用。肌あたりの柔らかな天然コットン配合厚手シート。ノンコメドジェニックテスト済み(すべての人にコメド(ニキビのもと)が発生しないわけではありません)。

成分
水、イソペンチルジオール、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、グルコノバクター/ハチミツ発酵液、ツボクサ葉/茎エキス、BG、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、整肌:CICA、角質ケア:フルーツ酸・ハチミツ発酵液
整肌成分:CICA
無添加:パラベン 鉱物油 香料
用途ふき取るだけの角質ケアシート。気になる背中や腕など全身の角質ケアにもおすすめ。その他無添加:パラベン・鉱物油・香料シートサイズ(mm)約200×150内容量1セット(30枚)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合、使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目に入らないように注意し、入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。子どもの手の届かない場所に保管してください。開封後はなるべく早くご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38507598C01308
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする