視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 アタックフォーマー
3タイプのアスリートデザインモデルがミックスされた新シリーズが登場。フィット感抜群のフレーム設計により、様々なスポーツ・アウトドアに対応可能なシリーズです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508526
TF-1A
【耳かけ】128
【片目レンズ】65
【鼻幅】18
マットブラック/グレー
グリーンスモーク
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508535
TF-1B
【耳かけ】128
【片目レンズ】65
【鼻幅】18
パールブラック/ブラック
スモーク
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508551
TF-2A
【耳かけ】133
【片目レンズ】64
【鼻幅】18
ブラック/グレー
スモーク
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508560
TF-2B
【耳かけ】133
【片目レンズ】64
【鼻幅】18
パールブラウン/レッド
ブラウン
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508569
TF-5A
【耳かけ】122
【片目レンズ】65
【鼻幅】20
マットブラック/ブルー
スモーク
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508578
TF-5B
【耳かけ】122
【片目レンズ】65
【鼻幅】20
マットブラック/イエロー
スモーク
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。