冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス - 視泉堂

<サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。

用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
レンズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508106SF-25A【耳かけ】137【片目レンズ】56【鼻幅】18マットブラックスカイ・グレー
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508115SF-25B【耳かけ】137【片目レンズ】56【鼻幅】18マットブラックシャルトリューズ
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508131SF-26A【耳かけ】136【片目レンズ】53【鼻幅】20マットブラックスカイ・グレー
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508140SF-26B【耳かけ】136【片目レンズ】53【鼻幅】20マットブラックライト・コーク
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508149SF-28A【耳かけ】128【片目レンズ】65【鼻幅】18パールブラック/ブラックRUBスカイ・グレー
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508158SF-28B【耳かけ】128【片目レンズ】65【鼻幅】18パールブラック/ブラックRUBシャルトリューズ
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする