視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 バンビーノ
「おしゃれしよう。カッコつけよう!」 タウンユースからアウトドアまでバッチリ着こなせるハイファッションシリーズ
長さ(mm)
【耳かけ】137
幅(mm)
【片目レンズ】47
寸法(mm)
【鼻幅】19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508587
BN-1A
ブラック(L.GDパーツ)
ライトスモーク
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508596
BN-1B
マットブラック(L.GDパーツ)
ライトブルー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508605
BN-1C
ブラウンデミ(L.GDパーツ)
ライトブラウン
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。