視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド
人気のウェリントンデザインフレームとカラーミラーレンズが組合された、よりアクティブでスポーティファッションが登場しました。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】19
【鼻幅】20
【鼻幅】21
レンズ
選択してください
クロームミラー
グリーンREVOミラー
ゴールドミラー
ブラックレッドREVOミラー
ホワイトブルーREVOミラー
レッドREVOミラー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508411
MS-2A
【耳かけ】130
【片目レンズ】58
【鼻幅】19
マットブラック/ブラック
グリーンREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508420
MS-2B
【耳かけ】130
【片目レンズ】58
【鼻幅】19
ブラック/グレー
ゴールドミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508429
MS-3A
【耳かけ】141
【片目レンズ】55
【鼻幅】20
マットブラック/ブルー
ホワイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508438
MS-3B
【耳かけ】141
【片目レンズ】55
【鼻幅】20
ブラック/レッド
レッドREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508447
MS-5A
【耳かけ】133
【片目レンズ】58
【鼻幅】21
マットブラック/グレー
ブラックレッドREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508456
MS-5B
【耳かけ】133
【片目レンズ】58
【鼻幅】21
マットブラック(ソフト)/グレー
クロームミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。