視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート
ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】15
【鼻幅】16
【鼻幅】17
レンズ
選択してください
スモーク・フラッシュミラー
ピンクREVOミラー
ブラウン・フラッシュミラー
ブルーREVOミラー
ブルーミラー
レッドREVOミラー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508465
RC-1A
【耳かけ】120
【片目レンズ】65
【鼻幅】17
マットブラック/グレー
レッドREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508481
RC-1C
【耳かけ】120
【片目レンズ】65
【鼻幅】17
マットブラック/グレー
ブラウン・フラッシュミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508490
RC-2A
【耳かけ】120
【片目レンズ】66
【鼻幅】16
ブラック/グレー
ピンクREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508499
RC-2B
【耳かけ】120
【片目レンズ】66
【鼻幅】16
マットブラック/ダークグレー
ブルーミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508508
RC-3A
【耳かけ】115
【片目レンズ】61
【鼻幅】15
ブラック/マットブラック/グレー
スモーク・フラッシュミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508517
RC-3B
【耳かけ】115
【片目レンズ】61
【鼻幅】15
パールホワイト/ブラック/ブルー
ブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。