冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT - 視泉堂

「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。

仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】145幅(mm)【片目レンズ】50寸法(mm)【鼻幅】16内容量1個
全6種類を絞り込む
レンズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508621SPL-1Aブラック(跳上式)スモーク
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508630SPL-1Bブラック(跳上式)スカイ・グレー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508639SPL-1Cブラック(跳上式)ブラウン
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508648SPL-2Aクリアグレー(跳上式)スモーク
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508657SPL-2Bクリアグレー(跳上式)スカイ・グレー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508666SPL-2Cクリアグレー(跳上式)ブラウン
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする