視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式RS
「レンズ跳上式!」 レンズ跳上機能と人気のスポーティーデザインが融合されたモデル。耳掛け部と鼻パッド部が調整可能なフレキシブルタイプシリーズです。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド、動くテンプル
長さ(mm)
【耳かけ】130
幅(mm)
【片目レンズ】80
寸法(mm)
【鼻幅】16
フレーム
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508675
FRS-5S
スモーク(跳上式)
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508691
FRS-5B
ブラウン(跳上式)
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。