視泉堂
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用)
偏光レンズに革命をもたらしたサンシェイドに新開発のパーツを装着して、名前も新たに再登場!前後、上下、傾斜、そして跳ね上げと全ての機能が自由自在に行えます。
用途
<使用例>帽子専用、偏光グラス!前後スライド・跳上機能もついております。帽子のツバにワンタッチで装着し偏光グラスになります。特許No.3548743号
仕様
帽子用タイプ、ラチェット・ギア式新型クリップ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
クリアグレーマット(ラチェット・ギヤ式)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38509077
PBC-05S
スモーク
53×148
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509086
PBC-05B
ブラウン
53×148
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509095
PBC-06S
スモーク
58×150
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509111
PBC-06B
ブラウン
58×150
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。