曜日別特売

冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR

冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR - 視泉堂冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR - 視泉堂冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR - 視泉堂冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR - 視泉堂冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR - 視泉堂

「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。

用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラック内寸(幅W×高さH)(mm)145×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509059SC-60Aスモーク(跳上式)
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509068SC-60Bブラウン(跳上式)
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする