視泉堂
冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 サイドカバーエプロン R
メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途
サイドガード仕様
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)
【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで)
フレーム
ブラック(クリップ式)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38509190
CAR-1S
スモーク(サイドガード式)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509199
CAR-1B
ブラウン(サイドガード式)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。