冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク

冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク - 視泉堂冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク - 視泉堂冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク - 視泉堂

*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。

用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508000TK-1A【耳かけ】128【片目レンズ】65【鼻幅】18パールブラック/ブラック
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508009TK-3A【耳かけ】134【片目レンズ】60【鼻幅】20ブラック/グレー
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする