視泉堂
冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー
レンズにブルーREVOを入れる事により、ブラウン系に見えブルー光線を約60~70%カットし、視界が見えやすくなります。
用途
搭載偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能アスリートモデルが新登場。ハイコントラストで視界の明るさも約5%UP。サイトフィッシングはもちろん、ロードバイクやゴルフなど、各種スポーツシーンで活躍する偏光グラスが完成。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】17
【鼻幅】20
レンズ
サイトブルーREVOミラー
サイトブルーグリーンREVOミラー
サイトホワイトブルーREVOミラー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507939
FW-6A
【耳かけ】130
【片目レンズ】63
【鼻幅】17
ブラック/ネイビーブルー
サイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507948
FW-6B
【耳かけ】130
【片目レンズ】63
【鼻幅】17
マットブラック/ブラック
サイトホワイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507957
FW-8A
【耳かけ】122
【片目レンズ】62
【鼻幅】17
ブラック/グレー
サイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507966
FW-8B
【耳かけ】122
【片目レンズ】62
【鼻幅】17
マットブラック/ブラック
サイトホワイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507975
FW-9A
【耳かけ】133
【片目レンズ】57
【鼻幅】20
マットブラック/グレー
サイトブルーREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507991
FW-9B
【耳かけ】133
【片目レンズ】57
【鼻幅】20
マットブラック/グレー
サイトブルーグリーンREVOミラー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。