視泉堂
冒険王【サイトレンズシリーズ】 フラッシュバトル
サイトグリーンスモーク:抜群のコントラスト性能と、マズメ時、光量の少ない曇りの日などに威力を発揮します。また、目に優しいカラーです。
用途
エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付
長さ(mm)
【耳かけ】130
幅(mm)
【片目レンズ】63
寸法(mm)
【鼻幅】15
フレーム
マットブラック
レンズ
サイトグリーンスモーク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507905
FB-8B
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
3
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません