視泉堂
冒険王【ブルー光カット偏光シリーズ】 スペシウムカット
効率よくブルー光線をカットするテンダーブラウン/テンダーコパーレンズ使用!!
用途
太陽光から出ている非常に危険な青色光線(ブルーライト)を約90%カット!「より見えて、より目に優しい」青色光線対応偏光グラスが遂に登場!!
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光90%カット、動く鼻パッド
レンズ
テンダーブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507860
SU-6A
【耳かけ】124
【片目レンズ】63
【鼻幅】17
マットブラック/グレー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507869
SU-7A
【耳かけ】134
【片目レンズ】60
【鼻幅】20
ブラック/グレー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。