視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル
往年の大人気スタンダードメタルシリーズがリニューアルして新登場。老若男女問わず気軽にカッコよく決められる、大人気モデルです。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508700
AM-2A
【耳かけ】130
【片目レンズ】63
【鼻幅】17
マットブラック
スモーク
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508709
AM-3A
【耳かけ】125
【片目レンズ】62
【鼻幅】16
ブラック
グリーンスモーク
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508718
AM-3B
【耳かけ】125
【片目レンズ】62
【鼻幅】16
ガンメタ
ブラウン
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508727
AM-5A
【耳かけ】130
【片目レンズ】62
【鼻幅】17
ライトガンメタ
ライトスモーク
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508736
AM-5B
【耳かけ】130
【片目レンズ】62
【鼻幅】17
ライトガンメタ
イエロー
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。