視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ ライト
ライトカラー偏光レンズを使用し、機能性を保ちつつファッション感溢れるシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【鼻幅】12
【鼻幅】19
【鼻幅】20
レンズ
イエロー
コパー
ライトスモーク
ライトブラウン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508806
PL-31B
【耳かけ】139
【片目レンズ】55
【鼻幅】12
マットブラック
ライトスモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508815
PL-31C
【耳かけ】139
【片目レンズ】55
【鼻幅】12
マットブラック
イエロー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508831
PL-33A
【耳かけ】116
【片目レンズ】63
【鼻幅】20
ブラック
ライトスモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508840
PL-33B
【耳かけ】116
【片目レンズ】63
【鼻幅】20
マットブラック
ライトブラウン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508849
PL-34A
【耳かけ】138
【片目レンズ】57
【鼻幅】19
マットブラック
コパー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508858
PL-34B
【耳かけ】138
【片目レンズ】57
【鼻幅】19
マットブラック
イエロー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。