視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ
待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38508867
PY-10A
【耳かけ】120
【片目レンズ】62
【鼻幅】16
ブラック
スモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508876
PY-10B
【耳かけ】120
【片目レンズ】62
【鼻幅】16
ダークブラウン
ブラウン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508885
PY-17A
【耳かけ】122
【片目レンズ】60
【鼻幅】16
ブラック
スモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508901
PY-17B
【耳かけ】122
【片目レンズ】60
【鼻幅】16
マットブラック
ブラウン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508910
PY-18A
【耳かけ】130
【片目レンズ】55
【鼻幅】15
ブラック
スモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508919
PY-18B
【耳かけ】130
【片目レンズ】55
【鼻幅】15
ブラック
ライトスモーク
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。