視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトM
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光ハードメタルシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
寸法(mm)
【鼻幅】17
フレーム
ライトガンメタ
レンズ
調光スモーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507738
ST-11
【耳かけ】130
【片目レンズ】63
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507747
ST-12
【耳かけ】125
【片目レンズ】62
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。