冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン

冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン - 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトエプロン - 視泉堂

レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。

用途太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光クリップオンシリーズ。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット寸法(mm)【片目レンズ】50×61(四角型)フレームブラック(クリップ式)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38507781ST-7S調光スモーク
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507790ST-7B調光ブラウン
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする